Bomba de vacío serie SIHI LPH

Bomba de vacío serie SIHI LPH

Bomba de vacío serie Sihi LPH. Modelo: LPHB 40517. S/N: 3273460. Capacidad: 167 cfm a 12 pulgadas Hg. Flujo de líquido de servicio promedio: 5 gpm. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 28-26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba de vacío de anillo líquido serie SIHI "LPH" es una bomba confiable que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las bombas de vacío tienen una parte móvil, el conjunto de impulsor y eje, y no tienen contacto interno de metal con metal. Las bombas Sihi ofrecen seguridad operativa, manejo de líquidos arrastrados, larga vida económica, bajo nivel de vibración y ruido, bajo par de arranque y flexibilidad de construcción. Entrada/salida: (2) 2 pulg. de diámetro. Brida de 4 pernos. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA1424.4
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LPHB 40517
  • Número de serie: 3273460
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío serie SIHI LPH
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente