Bomba de vacío SIHI LEMR-170 - 7,5 CV

Bomba de vacío SIHI LEMR-170 - 7,5 CV

Bomba de vacío SIHI usada. Modelo: LEMR 170 AZ AAB OA O AT. Serie: CA 1375790-01. STK #: 10118002. Bombas SIHI limitadas. Hecho en Canadá. Sistemas de fluidos Sterling. Motor eléctrico: 7,5 HP, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 1725 RPM, estructura 213TCZ, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 190/380 V, 50 Hz). *Nota: el propietario anterior lo utilizó en una habitación limpia solo durante 6 meses.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CTSR01
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LEMR-170-AZ-AAB-0A 0 AT
  • Número de serie: 1375790-01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío SIHI LEMR-170 - 7,5 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente