Bomba de vacío SIHI LPHA60520 (25 HP, 7 GPM máx.)

Bomba de vacío SIHI LPHA60520 (25 HP, 7 GPM máx.)

SIHI Pumps, Inc. Patín de bomba de vacío. Modelo: LPHA 60520. BN 041 02 0. No.: 2774 677. Capacidad a 1750 RPM; 251-371 CFM dependiendo del nivel de vacío (aire saturado). Requisito de flujo de líquido de servicio: 7 GPM. Patín construido por Rogers Machinery Co. Thermal Transfer Products Intercambiador de calor modelo: B-1003-B4-F, presión de funcionamiento 250 PSI carcasa/150 PSI tubos, 350F, serie 185688. Tanque vertical. Motor Lincoln Lincguard a prueba de goteo: 25 HP, 1750 RPM, 230/460 V, 64/32 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 284T. Dimensiones totales de la caja: 89 x 48 x 54 pulgadas, 2100 LBS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NWRM02
  • Fabricante: SIHI
  • Modelo: LPHA60520
  • Número de serie: 2774
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • Galones máximos por minuto GPM: 7
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Temperatura máxima (F): 350
  • Presión máxima MAWP (PSI): 250
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 64/32
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 284T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 89
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 54
  • Peso libras): 2100
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío SIHI LPHA60520 (25 HP, 7 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente