Bomba de vacío Sterling / SIHI LEMR110 - 5 HP

Bomba de vacío Sterling / SIHI LEMR110 - 5 HP

Bomba de sistemas de fluidos Sterling (SIHI). Modelo: LEMR-110-AZAAA0A0AT. Serie: C06-539746-01. Stk: 909213. Fabricado en Canadá. Las bombas de la serie SIHI LEM son bombas de vacío de anillo líquido de acoplamiento cerrado para vapores y gases con algo de líquido arrastrado. Motor: 5 HP, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 50 Hz, 190/380 V, 4 HP). Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH079
  • Fabricante: Sterling
  • Modelo: LEMR-110-AZAAA0A0AT
  • Número de serie: C06-539746-01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Sterling / SIHI LEMR110 - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente