Bomba de vacío Sullair

Bomba de vacío Sullair

Bomba de vacío Sullair, modelo SL422-SB-01, serie 072-80818, brida de entrada-salida de 1,5 pulgadas, motor Lincoln serie 2655273 7,5 hp 230-460 V, flujo Burg-Mann VSS-1.5.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FHF145.2
  • Fabricante: Sullair
  • Modelo: SL422-S-B-01
  • Número de serie: 072-80818
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Sullair
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente