Bomba de vacío Sunny-King SWV-5 (5 HP, 443,8 GPM máx.)

Bomba de vacío Sunny-King SWV-5 (5 HP, 443,8 GPM máx.)

Bomba de vacío de anillo líquido Sunny-King. Tipo: SWV-5. Serie: 510131. Año: 1985. Entrada/salida: 2 pulg. Rendimiento máximo: 1,7 metros cúbicos por minuto (60 CFM). Capacidad: 1680 L/M. Vacío: 700 mm Hg abs. Hecho en Taiwán. TECO 5 CV, 220/440V, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1602
  • Fabricante: Sunny-King
  • Modelo: SWV-5
  • Número de serie: 510131
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • Galones máximos por minuto GPM: 443.8
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1985
Bomba de vacío Sunny-King SWV-5 (5 HP, 443,8 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente