Bomba de vacío Thomas (0,16 CV)

Bomba de vacío Thomas (0,16 CV)

Sistema de vacío Thomas. N.º de pieza 980216, modelo TA-2101. Tomás Motor. 1/6 hp, 1.725/1.450 rpm, 50/60 Hz, 3,3/4,1 amperios, 120 voltios. Pieza: 8-140969-03. N/S BX4-22. Dimensiones interiores 11 pulgadas de diámetro, 11 1/2 pulgadas de alto con tapa extraíble. Dimensiones totales: 18 pulgadas de ancho, 24 pulgadas de largo, 19-½ pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP657.1
  • Fabricante: Thomas
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Thomas Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.16
  • RPM del motor: 1725/1450
  • Voltaje del motor: 120
  • Amperios de motor: 3.3/4.1
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 19.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Thomas (0,16 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente