Bomba de vacío Travaini 653/2-C/GR (40 HP, 190 GPM máx.)

Bomba de vacío Travaini 653/2-C/GR (40 HP, 190 GPM máx.)

Bomba Travaini: Tipo de bomba: TBH 653/2-C/6E, Número de serie: CA11-3181. Capacidad de altura de 50 a 1120 pies. Presenta bajo nivel de vibración y ruido para máxima confiabilidad. Tamaño de bomba 65. Bridas verticales PN40. Motor Baldor: Cat No: EM4110T, Especificaciones: 12H013Y276, Cust: P/N, Encl: TEFC, Cc: 010A, Marco: 324T, Ser No: C110120637, HP: 40, RPM: 1775, Clase F, HZ: 60, PH:3, Des: B, Voltios: 230/460, Código: H, Amperios: 96/48, Utilizable en 208 102A, Clasificación: 40C AMB-CONT, Nema Nom Eff: 94.1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF07
  • Fabricante: Travaini
  • Modelo: 653/2-C/GR
  • Número de serie: CA11-3181
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Vacuum
  • Galones máximos por minuto GPM: 190
  • RPM de velocidad máxima: 1775
  • Temperatura mínima (F): 14
  • Temperatura máxima (F): 320
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.375
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 7.375
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 96/48
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 324T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 59
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 976
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba de vacío Travaini 653/2-C/GR (40 HP, 190 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente