Bomba Fristam

Bomba Fristam

Bomba Fristam. Modelo FM342-175. Motor- 75 hp. Está diseñado para bombear hasta 200 gpm a 280 psi y 650 pies de altura. 80-85 GPM 275 PSI 630 pies con 40 hp (hecho para aplicaciones de RO de alta presión). Configuración actual 220 gpm 245 psi 560 pies con motor de 75 hp. (ACN139) excluyendo el motor.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: cCJR02.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FM342-175
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente