Bomba Fristam

Bomba Fristam

2001 Bomba Fristam. Modelo: FKL25. Número de serie: FKL250201662. Velocidad máxima: 600 rpm, Presión máxima: 300 psi. Capacidad de la bomba: 33,549 gpm a 600 rpm (0,053 gal/rev), rpm finales: 633. El rotor equilibrado permite presiones más altas, es altamente eficiente y duradero, todos los sellos se pueden actualizar en el campo, montaje universal, apto para CIP y SIP. Aplicaciones: productos lácteos, alimentos y procesamiento de alimentos, bebidas y cervecería, panadería/confección, productos farmacéuticos y cosméticos, alimentos y procesamiento de alimentos, carnes y aves. Motor US Unimount 125, 5 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 15-13,6/6,8 amperios FL, 16,7/8,35 amperios SF, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDF121D.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FKL25
  • Número de serie: FKL250201662
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente