Bomba Fristam, modelo FPX722-145

Bomba Fristam, modelo FPX722-145

Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX722-145. S/N: 22173480. Capacidad: 113 gpm @ 48 psi y 114 tdh. Sellos mecánicos simples. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 21-18,8/9,4 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba centrífuga sanitaria serie FPX se ha convertido en un estándar de la industria para la mayoría de las aplicaciones generales. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Entrada: Línea 'S' de 2 pulgadas. Salida: Línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2611.2
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX722-145
  • Número de serie: 22173480
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Fristam, modelo FPX722-145
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente