Bomba dosificadora Bran + Luebbe

Bomba dosificadora Bran + Luebbe

1990 Bomba dosificadora Bran + Luebbe. Modelo: VE-C32. Número de serie: A10450. Capacidad : 174 GPH. Presión: 76 PSI. Presión máxima de la caja de engranajes: 480 PSIG. Motor eléctrico estadounidense F829 de 3 hp, 1725 rpm, trifásico, 4 pies 8 pulgadas x 3 pies 4 pulgadas x 3 pies 6 pulgadas (ACN239).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CA21.4
  • Fabricante: Bran+Luebbe
  • Modelo: VE-C32
  • Número de serie: A10450
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba dosificadora Bran + Luebbe
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente