Bomba dosificadora Bran + Luebbe

Bomba dosificadora Bran + Luebbe

1983 Bomba dosificadora Bran + Luebbe, modelo N-C31/51, s/n A2341 34 x 71 x 38, motor eléctrico estadounidense de 7,5 hp. Uno de los actuadores de ajuste de carrera es neumático. Cabezales de bomba de 150 mm y 175 mm., cabezales de émbolo de doble acción con capacidad (a 86 spm) de 2782 y 3806 gph respectivamente.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JRW8.4
  • Fabricante: Bran+Luebbe
  • Modelo: N-C31/51
  • Número de serie: A2341
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba dosificadora Bran + Luebbe
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente