Bomba dosificadora Bran+Luebbe

Bomba dosificadora Bran+Luebbe

Bomba dosificadora Bran+Luebbe. Modelo: N-D31. Número de serie: A11099. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 14/7 amperios, 60 Hz, trifásico. Variador de velocidad, 60 rpm (máx.). (2) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea I. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de largo x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP080.
  • Fabricante: Bran+Luebbe
  • Modelo: N-D 31
  • Número de serie: A11099
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • RPM de velocidad máxima: 60
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: I-line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: I-line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 14/7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 19.5
  • Altura (pulgadas): 33
Detalles adicionales del producto
Bomba dosificadora Bran+Luebbe
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente