Bomba dosificadora de Bran & Luebbe

Bomba dosificadora de Bran & Luebbe

Bomba dosificadora Bran & Luebbe. Tipo: ND 31. Trabajo no. 51 114761 1000. Mach no: A 22187. Motor eléctrico Baldor: 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,3-5/2,5 A, 60 hz, 3 fases. (1) Entrada S-line de 2 pulgadas. (1) Salida S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF470.2
  • Fabricante: Bran+Luebbe
  • Modelo: N-D 31
  • Número de serie: A 22187
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 5.3-5/2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 49
Detalles adicionales del producto
Bomba dosificadora de Bran & Luebbe
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente