Bomba dosificadora de productos químicos Neptune

Bomba dosificadora de productos químicos Neptune

Bomba dosificadora de productos químicos Neptune. Modelo: 520-A-N5. S/N: 142029. Capacidad máxima en cada ciclo: 2,0 gph. MAWP: 400 psi. Motor eléctrico Leeson, 1/3 hp, 1725 rpm, 115 V, 5,9 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPPX41527H.
  • Fabricante: Neptune
  • Modelo: 520-A-N5
  • Número de serie: 142029
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • Galones máximos por minuto GPM: 0.033
  • Presión máxima MAWP (PSI): 400
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 5.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Bomba dosificadora de productos químicos Neptune
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente