Bomba dosificadora electrónica Pulsatron

Bomba dosificadora electrónica Pulsatron

2004 Bomba dosificadora electrónica Pulsatron. Modelo: LC04SA-VTC1-XXX. S/N: 0305104241. Diseñado para bombear una amplia variedad de productos químicos a presiones de hasta 80 PSIG y capacidades de flujo de hasta 30 GPD. Aceptable para uso en exteriores. Requisitos de alimentación: 115 VCA, 0,6 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Salida nominal: 22 GPD (3,47 LPH). Presión máxima: 20 psi (95,6 BAR). Entrada: punta roscadora de 1/8 MNPT. Salidas: (2) punta roscadora de 1/8 MNPT. Dimensiones totales: 1 pie 6 ½ pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFC056
  • Fabricante: Pulsatron
  • Modelo: LC04SA-VTC1-XXX
  • Número de serie: 305104241
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • Presión máxima MAWP (PSI): 20
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.125
  • Tipo de entrada/salida 1: MNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.125
  • Tipo de entrada/salida 2: MNPT
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.125
  • Tipo de entrada/salida 3: MNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Amperios de motor: 0.6
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18.5
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 9
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
Bomba dosificadora electrónica Pulsatron
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente