Bomba dosificadora y proporcional Bran + Luebbe

Bomba dosificadora y proporcional Bran + Luebbe

Bomba dosificadora proporcional Bran + Luebbe 1990, modelo N-J32, s/n A10497 con motor de 0,75 hp con salida de abrazadera de 1 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MD2
  • Fabricante: Bran+Luebbe
  • Modelo: N-J32
  • Número de serie: A10497
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • Galones máximos por minuto GPM: 4.83
  • Presión máxima MAWP (PSI): 20
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Bran + Leubbe
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 3600
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba dosificadora y proporcional Bran + Luebbe
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente