Bomba Durco

Bomba Durco

Tamaño de bomba Durco 3.2-10/1. AVS No. A60 671. N/S 90166. Aleación 316. Motor 1,745 rpm, N/S 1679631, 10 hp, trifásico, 230/460 voltios, 26/13 amperios, amperaje máximo 40,60 hz. Entrada de 2 pulgadas con brida de 6 pulgadas, salida de 2-1/2 pulgadas con brida de 7 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI104.
  • Fabricante: Durco
  • Número de serie: 90166
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Durco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente