Bomba Durco

Bomba Durco

Tamaño de la bomba Durco: 2x1 -10A/100, ANSI No. A05. S/N 239749. Aleación D4, MDF 275, 1,710 psi de 0832 ps. S/N 8009, 60 hz, trifásico, 15 hp, 3515 rpm, 460 voltios, 19 amperios. Entrada de 1 pulg. con brida de 4 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI105.
  • Fabricante: Durco
  • Número de serie: 239749
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Durco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente