Bomba Fristam 1 HP Modelo FPX701

Bomba Fristam 1 HP Modelo FPX701

Bomba centrífuga Fristam. Modelo FPX701, S/N FPX70197513, salida de 1-3/8 pulg., entrada de 1-1/2 pulg. Motores Industriales Baldor. Modelo CWDM3546T, 1 hp, 1725 rpm, 484 rpm finales, 208-230/460 voltios, 3.5-3.2/1.6, 60 hz, trifásico, bastidor 143TC. Configuración actual 0-30 gpm 7 psi máx. 15 pies. Dimensiones totales 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de largo x 24 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH433.3
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX701
  • Número de serie: FPX70197513
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Fristam 1 HP Modelo FPX701
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente