Bomba Goulds Alloy 20 3196 ST

Bomba Goulds Alloy 20 3196 ST

Bomba Goulds Alloy 20 3196 ST. 1x1-8. Impulsor 6.62. Caudal: 14 GPM a 51 pies de altura, 1750 RPM. Serie: 788B861.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1703
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: ST
  • Número de serie: 788B861
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Goulds Alloy 20 3196 ST
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente