Bomba Goulds MTX

Bomba Goulds MTX

Bomba Goulds MTX, n.º de serie. 2GS-246785, motor de eficiencia premium trifásico 5 hp 1725 rpm, salida bridada ID 2 pulgadas OD 6 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 296
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: MTX
  • Número de serie: 2GS-246785
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Goulds MTX
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente