Bomba Graco modelo 206596

Bomba Graco modelo 206596

Bomba Hydroclean de la serie Bulldog de Graco. Modelo: 206596, S/N K7C, operado por aire, relación 10:1, máx. de aire psi 120 (8 bar), máx. GPM: 8,25, LPM (litros por minuto): 31, salida: motor de 1-1/2 pulg. Información: Modelo 203356, S/N J7E. Dimensiones totales: 53 pulgadas de alto x 34 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX744.1a
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 206596
  • Número de serie: K7C
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Graco modelo 206596
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente