Bomba hidráulica

Bomba hidráulica

Bomba hidráulica, Modelo DUBIO-RSXY-31-CM-11 sobre base de acero dulce con motor eléctrico de 5 hp, marca GE, 1,745 rpm, 230/460 voltios, modelo no. 5K814BL2200.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MP-126
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: DUBIO-RSXY-31-CM-11
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba hidráulica
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente