Bomba homogeneizadora de alta presión Gaulin

Bomba homogeneizadora de alta presión Gaulin

Bomba Homogeneizadora de Alta Presión Gaulin. Modelo: MS45 4TBS. S/N: 99412680. 3000 gpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: cRCJF578.295
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: MS45 4TBS
  • Número de serie: 99412680
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba homogeneizadora de alta presión Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente