- Detalles del producto
Bomba homogeneizadora Gaulin - 2000 PSI
Bomba Homogeneizadora Gaulin. Modelo: 1180 MP6 2TBS. S/N: 186 9991. Presión máxima del cilindro: 2000 psi. Caudal máximo: 1180 GPH. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Actualmente está configurado como una bomba, pero se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. Válvulas de bola de asiento cónico. 1-3/8 pulg. de diámetro. émbolos. Capacidad máxima: 1180 gph. (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: OIP073
- Fabricante: Gaulin
- Modelo: 1180MP6 2TBS
- Número de serie: 186 9991
- Presión máxima de funcionamiento (PSI): 2000
- Tipo de asientos de válvula: Ball
- Longitud (Pulgadas): 51
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 45
- Problemas o problemas conocidos: Currently setup as a pump, but homogenizing valve(s) can be added.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


























