Bomba Inyectora de Fertilizantes Dosmatic The Plus Portátil

Bomba Inyectora de Fertilizantes Dosmatic The Plus Portátil

Bomba inyectora de fertilizante Dosmatic The Plus portátil con tanque de 8 galones y tanque cónico hecho en el taller. Este modelo está diseñado para alimentar productos químicos solubles en agua recomendados y aprobados para inyección en agua y se aplica a una variedad de aplicaciones. También se pueden aplicar productos químicos para el tratamiento del agua.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS10.1
  • Fabricante: Dosmatic
  • Modelo: DP30-2S
  • Número de serie: 98342 337
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • Galones máximos por minuto GPM: 30
  • Temperatura máxima (F): 100
  • Presión máxima MAWP (PSI): 100
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 9.5
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 8.3
Detalles adicionales del producto
Bomba Inyectora de Fertilizantes Dosmatic The Plus Portátil
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente