Bomba

Bomba

Bomba, 3 hp, 208-220/440 voltios, 3450 rpm, entrada y salida con rosca hembra de 2 pulgadas, 14 pulgadas de alto x 8 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ME00a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-220/440
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18.5
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Bomba
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente