Bomba mezcladora centrífuga portátil de 0,5 HP

Bomba mezcladora centrífuga portátil de 0,5 HP

Bomba mezcladora centrífuga portátil de 0,5 hp. Acero inoxidable. Entrada 1,5 pulg. Salida 1,5 pulg. 110/220 voltios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones 3 pies de largo, 2 pies de ancho, 3 pies de alto. Fabricante desconocido.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX705.1a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba mezcladora centrífuga portátil de 0,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente