Bomba mono con tornillo sinfín y tolva

Bomba mono con tornillo sinfín y tolva

Bomba Mono con Sinfín y Tolva. Tipo/Modelo ST421R5. S/N: 30/76/62542. Dimensiones del sinfín de tornillo: 3 pulg. de diámetro. x 24 pulgadas de largo. Diámetro de la carcasa del sinfín de tornillo: 3-1/2 pulgadas. La bomba está equipada con una tolva de alimentación de 27 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho. Motor estadounidense, 1,5 CV, 1.730 rpm, 230/460 V, 5,0/2,5. FLA, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor Vari-drive de EE. UU., 428 rpm (final). Entradas: (1) entrada de 11 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Salidas: (1) conector roscado de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SAPM024.a
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: ST421R5
  • Número de serie: 30/76/62542
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba mono con tornillo sinfín y tolva
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente