Bomba Moyno

Bomba Moyno

Bomba Moyno modelo P56H3665P-NW 2 hp tamaño 221-V1E-18, 520 rpm, manómetros, panel de control, marco de acero inoxidable, dimensiones: 90 pulgadas de alto x 37 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de largo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FHF207.5
  • Fabricante: Reeves
  • Modelo: P56H3665P-NW
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Moyno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente