Bomba neumática accionada por aire Graco PowerFlo serie Bulldog

Bomba neumática accionada por aire Graco PowerFlo serie Bulldog

Bomba neumática accionada por aire Graco PowerFlo serie Bulldog. Modelo: 206596. Tamaño de la bomba: 55 gal. (200 litros). Flujo máximo de fluido (100 cpm): 13,3 gpm. Presión máxima de trabajo del fluido: 1000 psi. Presión máxima de entrada de aire de la bomba: 100 psi. Relación de presión de fluido a aire 10:1. Los materiales de construcción de las piezas húmedas incluyen: acero inoxidable, teflón, UHMWPE, acetal y Delrin. Diámetro del pistón: Motor neumático de 2-1/2 pulg., Modelo: 7E1, P/N: 204640, presión máxima de suministro de aire: 120 psi. Entrada de aire: (1) FNPT de 1 pulg. de diámetro. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie de diámetro. x 3 pies 11 pulgadas de alto (ACN51).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.139
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 206596
  • Número de serie: 71
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba neumática accionada por aire Graco PowerFlo serie Bulldog
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente