- Detalles del producto
Bomba neumática ARO Ingersoll Rand 650606 (12 GPM máx.)
Bomba de pistón neumática Aro serie QKD. Modelo: 650606. S/N: F-702. Capacidad de la bomba: 12 gpm a 1000 centipoise. Motor neumático de 6'', relación: 8 a 1. Bomba estilo dos bolas diseñada para transferir fluidos de viscosidad media; normalmente en el rango de 1.000 a 20.000 centipoise (de 1 a 20 pascales). Dimensiones del eje: 5 pulg. de diámetro x 25 pulg. L. Entrada/salida de la bomba: Línea 'S' de 1 pulg. Dimensiones totales: 8 pulgadas de diámetro x 46 pulgadas de largo.
- Cantidad en stock: 15.32
- Fabricante: ARO Ingersoll Rand
- Modelo: 650606
- Número de serie: F-702
- Tipo de bomba: Pneumatic
- Galones máximos por minuto GPM: 12
- # Sumideros/Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
- Tipo de entrada/salida 1: S-Line
- ¿Motor incluido? Yes
- Longitud (Pulgadas): 46
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















