Bomba neumática ARO

Bomba neumática ARO

Bomba neumática ARO. Modelo: 630408. Bomba de aire estilo 2 bolas diseñada para transferir fluidos de viscosidad media; normalmente en el rango de 1.000 a 20.000 centipoises. Rango de presión de entrada de aire: 30-120 psi (2-8,3 bar). Rango de presión del fluido: 270-1350 psi (18,3-91,8 bar). Máx. ciclos registrados por minuto: 60. Desplazamiento por ciclo: 11 pulgadas cúbicas (180,2 cm cúbicos). Ciclos por galón (litro): 21 (5,5). Flujo a 60 ciclos/min: 2,8 gpm (10,5 lpm). Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo de succión. Salidas: (1) válvula de bola de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM014.3
  • Fabricante: ARO Ingersoll Rand
  • Modelo: 630408
  • Número de serie: 630408
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • Galones máximos por minuto GPM: 2.8
  • Presión máxima MAWP (PSI): 1350
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 32.5
Detalles adicionales del producto
Bomba neumática ARO
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente