Bomba neumática de doble diafragma Sandpiper

Bomba neumática de doble diafragma Sandpiper

Bomba neumática de doble diafragma Sandpiper. Modelo: SA3-A. Construcción de aluminio. Capacidad: 260 gpm a 125 psi. Desplazamiento por carrera: 1,62 gal. Manejo de sólidos de diámetro máximo: hasta 3 pulgadas. Las bombas de la serie SA están diseñadas para lodos y líquidos con sólidos suspendidos. Las válvulas de aleta equipadas permiten el paso de sólidos arrastrados del tamaño de una línea sin sufrir daños. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, aire), (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, escape de aire), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de 4-1/2 pulg. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de 4-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 29-1/2 pulgadas de alto (ACN31a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSVT078F.2
  • Fabricante: Sandpiper
  • Modelo: SA3-A
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba neumática de doble diafragma Sandpiper
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente