Bomba neumática Graco Bulldog Powerflo

Bomba neumática Graco Bulldog Powerflo

Bomba neumática Graco Bulldog Powerflo. Modelo: 207279. S/N: 7C2. Configurado para tambores de 55 galones. Control de palanca neumática para bomba. Ofrece hasta aproximadamente 8 gpm (31 lpm). Presiones de salida de fluido de hasta 1000 psi (70 bar; 7 KPa). Aplicaciones clave: transferencia y suministro de fluidos. Materiales clave: mantequilla de maní, rellenos de crema de caramelo, queso ricotta, comida húmeda para mascotas. Ideal para materiales con altos números de centipoise, que generalmente requieren presión de Ram Industries para nivelar el producto y alimentar la entrada de la bomba. Entradas: (1) 1/2 pulg. NPT (hembra). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. NPT (hembra). Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 61-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMP001b.25
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 207279
  • Número de serie: 7C2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba neumática Graco Bulldog Powerflo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente