Bomba neumática Monark de Graco

Bomba neumática Monark de Graco

Bomba neumática Graco Monark, modelo 205 907, serie B90G, 2,5 gpm, 120 psi, relación 5:1, 1 pulg. Accesorios, 26 pulgadas de largo x 6 pulgadas de profundidad.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 22.112b.
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 205 907
  • Número de serie: B90G
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba neumática Monark de Graco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente