Bomba neumática Premier BTFS-B12-8NH-1-L (1 HP)

Bomba neumática Premier BTFS-B12-8NH-1-L (1 HP)

Esclusa de aire giratoria Premier neumática. Modelo: BTFS-B12-8NH-1-L. Número de serie: 9856-187. Motor eléctrico Marathon, 1 hp, 1140 rpm, 575 V, 1.6 FLA, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Ohio, relación 50, 22,8 rpm (final). El motor está certificado por Underwriter Laboratories para funcionar en lugares peligrosos. Entradas: (1) entrada de 12 pulg. de largo x 9-1/2 pulg. de ancho con una brida rectangular de 15-1/2 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho y (10) 1/2 pulg. de diámetro. agujeros pasantes. Salidas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMT363.a
  • Fabricante: Premier
  • Modelo: BTFS-B12-8NH-1-L
  • Número de serie: 9856-187
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Pneumatic
  • RPM de velocidad máxima: 22.8
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 12
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3.5
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 3.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 1.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Bomba neumática Premier BTFS-B12-8NH-1-L (1 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente