Bomba neumática sanitaria para líquido/semisólido Zangari

Bomba neumática sanitaria para líquido/semisólido Zangari

Bomba neumática sanitaria para líquido/semisólido Zangari. Modelo: 40-P. S/N: 241. Cilindro de doble acción Festo, S/N: M341, Tipo: DNC-80-100PPV, presión máxima: 145 psi. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 5-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: QCAI488.2
  • Fabricante: Zangari
  • Modelo: 40-P
  • Número de serie: 241
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Pneumatic
  • Presión máxima MAWP (PSI): 145
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 20.5
  • Altura (pulgadas): 17.5
Detalles adicionales del producto
Bomba neumática sanitaria para líquido/semisólido Zangari
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente