Bomba PD de entrada rectangular Tri Clover PRS125

Bomba PD de entrada rectangular Tri Clover PRS125

Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRS125. Modelo: PRS125-R3-TC1-ST-S. Número de serie: 186188-01. Desplazamiento de la bomba por 100 rpm: 30 gal. Capacidad máxima: 120 gpm a RPM máximas. Opción de sello: Sellos mecánicos simples. Motor, 5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 12,6/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad, relación: 8,0, 218 rpm final (el flujo de la bomba a 218 RPM es 65 GPM). Entradas: (1) entrada rectangular de 9 pulg. de largo x 2-1/2 pulg. de ancho. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de asiento biselado sanitario. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto

Haga clic aquí para ver una prueba en vídeo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JMB522C
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRS125-R3-TC1-ST-S
  • Número de serie: 186188-01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba PD de entrada rectangular Tri Clover PRS125
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente