Bomba peristáltica Bredel SP15N

Bomba peristáltica Bredel SP15N

Bomba Bredel. Modelo: SP15N. El caudal de la bomba nueva es de 2-1/3 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor de costura: ¾ Hp, 1700 rpm, 230/460 V, 2,90/1,45 A, 60 Hz, trifásico. Coser Eurodrive: relación 23,37:1. Entrada/salida: (2) 7/8 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 6-1/8 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN44).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB219
  • Fabricante: Hayward Gordon Limited
  • Modelo: SP15N
  • Número de serie: 260453-2
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba peristáltica Bredel SP15N
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente