Bomba peristáltica Watson-Marlow 505S

Bomba peristáltica Watson-Marlow 505S

Bomba peristáltica Watson-Marlow 505S. Salida variable 2-220 RPM. 100-120 V / 220-240 V, 50/60 hz. Ambiente 5ºC-40ºC / 41ºF-104ºF. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulg. de largo x 8-3/4 pulg. de ancho x 4-1/4 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS25B.2a
  • Fabricante: Watson Marlow
  • Modelo: 505S
  • Número de serie: 9010913 Issue 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 8.75
  • Altura (pulgadas): 4.25
Detalles adicionales del producto
Bomba peristáltica Watson-Marlow 505S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente