Bomba peristáltica Watson-Marlow 604S

Bomba peristáltica Watson-Marlow 604S

Bomba peristáltica Watson-Marlow 604S. Bomba 604S/L IP55 con cabezal de bomba 605L. Velocidad variable 2% a 100%. Velocidad máxima 165 RPM. Entrada de energía 250 VA. Ambiente 5ºC-40ºC / 41ºF-104ºF. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/2 pulgadas de ancho x 7-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS25A.3
  • Fabricante: Watson Marlow
  • Modelo: 604S
  • Número de serie: 7080085 Issue 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 16.5
  • Altura (pulgadas): 7.75
Detalles adicionales del producto
Bomba peristáltica Watson-Marlow 604S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente