Bomba peristáltica Waukesha Bredel

Bomba peristáltica Waukesha Bredel

Bomba peristáltica Waukesha Bredel, modelo SP50, S/N 5197, motor maestro Reliance Duty, 5 hp, 1730 rpm, 230/460 voltios, 14/7 amperios, 60 hz, trifásica.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BWSS02.4
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SP50
  • Número de serie: 5197
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba peristáltica Waukesha Bredel
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente