Bomba portátil G & H de 2 HP Modelo 76-11-12692

Bomba portátil G & H de 2 HP Modelo 76-11-12692

Bomba Centrífuga Sanitaria G&H. Modelo 76-11-12692, S/N GLH2B JCWC, entrada de 2 pulgadas, salida de 2 pulgadas, cabezal de abrazadera de acero inoxidable. Motor eléctrico Baldor modelo TA04566, S/N 35E362872, 2 hp, 1,725 ​​rpm, 230-460 voltios, 6.2-3.1 amperios, trifásico. Dimensiones totales 16 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de largo x 35 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH184.3
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: 76-11-12692
  • Número de serie: GLH2B JCWC
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba portátil G & H de 2 HP Modelo 76-11-12692
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente