Bomba portátil Waukesha de acero inoxidable

Bomba portátil Waukesha de acero inoxidable

Bomba portátil Waukesha, 5 caballos de fuerza, modelo 2085, número de serie. 7281695 con cabezal de acero inoxidable de 3 pulgadas x 2-1/2 pulgadas, 1725 rpm y marco de acero inoxidable.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 12.HD-190.3
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2085
  • Número de serie: 7281695
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba portátil Waukesha de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente