- Detalles del producto
Bomba Positiva Crepaco R4R
Bomba Positiva Crepaco R4R. Tamaño: R4R. Número de serie: A4558. Capacidad actual a rpm máximas/mínimas del variador: 90/18,2 gal. Capacidad máxima: 90 gpm. Velocidad máxima: 900 rpm. Motor eléctrico Reliance, 1750 rpm, 230/460 V, 26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Reeves, tamaño: 331, relación: 6,2, 7-1/2 hp, velocidades de salida: 520 rpm máximo, 104 rpm mínimo. Completa intercambiabilidad de piezas. Fácil desmontaje y limpieza, bajo mantenimiento. Aplicaciones típicas: cóctel de frutas, yogures, bebidas alcohólicas, masas, chocolate y champú. Interruptor de arranque/parada. Entradas/salidas de la bomba: línea 'S' de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDDF078.2a
- Fabricante: Crepaco
- Número de serie: A4588
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










