Bomba Positiva Tri Clover Acero Inoxidable

Bomba Positiva Tri Clover Acero Inoxidable

Bomba positiva Tri Clover de acero inoxidable, S/N Y3720, puertos de 1-1/2 pulg. con motor eléctrico de 6 hp, marca Sew Eurodrive, 1,680 rpm, n.º de serie. 850052847 1, 230/460 voltios.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MP-111
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Número de serie: Y3720
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Positiva Tri Clover Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente