Bomba positiva Tri Clover PRED60

Bomba positiva Tri Clover PRED60

Bomba positiva Tri Clover. Modelo PRED60-3-UC4-SL-S, S/N W2606. Entrada (1) 3 pulg. Salida (1) 3 pulg. Motor, Mfg. Euro Drive, 5 hp, 330/575 V, 13,6/6,8 amperios , 60 Hz, trifásico, 1.680 rpm, 128 rpm finales. Dimensiones totales: 16 pulgadas de ancho, 42 pulgadas de largo, 23 pulgadas de alto. Nuevo cuesta alrededor de $6,000.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 32.22
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: PRED60 3 UC4 SL S
  • Número de serie: W2606
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba positiva Tri Clover PRED60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente